D5P1B
Moteur à induction CA - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182T , logement ODP (Open Drip-Proof), montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00542550
N° MFRD5P1B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182T , logement ODP (Open Drip-Proof), montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00542550
N° MFRD5P1B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D5P1B
  • Fonctions World Motor® sauf indication contraire
  • Isolation de classe F, hausse de classe B au niveau du facteur de service
  • Cadre en acier laminé 56–320, cadre en fonte 360–440
  • Écrans d'extrémité en aluminium 56–250, écrans d'extrémité en fonte 280440
  • Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Facteur de service 1.15
  • Roulements rajustables 180 cadre et plus
  • Roulements à double blindage 140–400, ouverts sur 440
  • Capuchons de roulement sur châssis 400 et 440
  • F1 position de montage sauf indication contraire
  • Dispositions de levage 210 cadre et plus
  • Applications : Pour une utilisation dans les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, la manutention de matériaux et autres applications générales où les contaminants sont minimes

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    182T
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Type de montage
    Pied
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    50 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif