EM2542T
Moteur à usage général - 50 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324TS , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00542650
N° MFREM2542T
Prix7,433.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 50 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324TS , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00542650
N° MFREM2542T
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
Votre prix7,433.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50 3600 EM2542T ODP 230/460 324TS
  • Enroulements en cuivre, roulements à billes et cadres en acier ou en fonte robustes
  • Montage dans n’importe quelle position
  • Les moteurs EM Super-E®/XE ont une efficacité NEMA Premium®
  • Garantie de trois ans
  • Applications : pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    324TS
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3525 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    56.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Ampères à tension
    56.0 A @ 460 V; 124.0 A @ 208 V; 112.0 A @ 230 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    25.69 po
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/44
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Poids
    447 lb
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
  • Détails supplémentaires
    Enroulements en cuivre, roulements à billes et cadres en acier ou en fonte robustes.
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • CUP_NON
    781568105160
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif