EM4413T-4
Moteur à usage général - 150 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 445TS cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3570 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00542722
N° MFREM4413T-4
Prix30,412.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 150 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, 445TS cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3570 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00542722
N° MFREM4413T-4
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
Votre prix30,412.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
150 3600 EM4413T-4 TEFC 460 445TS

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    445TS
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3570 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    164.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.00 %
  • Ampères à tension
    164.0 A à 460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    150 hp
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    40.83 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CSA EEV, CCSA É.-U.
  • Poids
    2017 lb
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
  • Détails supplémentaires
    Convient à un montage dans n’importe quelle position. Roulements à billes, cadres en acier épais et en fonte, boîtes de conduits étanches, facteur de service de 1.15 ou plus et acier laminé de qualité électrique à faible perte.
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • CUP_NON
    781568547434
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif