Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur250 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre449T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1785 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueAucun
- Efficacité de la pleine charge96.20 %
- Code KVAG
- Poteaux de moteur4 pôles
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile - Delta Run
- Mot-clé de description250 hp
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Rotation de l’arbreRéversible
- Dimension C de la longueur totale53.22 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFer
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesCCSA US, CSA EEV
- Poids2818 lb
- Numéro CUP du fabricant781568820605
- CUP_NON781568820605
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.