Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur antidéflagrant / zone dangereuse
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur10 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre215TC
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge25.80 / 12.90 A
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- Mot-clé de description10 hp
- Facteur de service1.00
- Code de températureT3B
- Groupe et classeCatégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
- Poids151 lb
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)