Aperçu
- Constructions en acier de gros calibre
- Convient à un montage horizontal ou vertical
- Le moteur n’accepte pas de trousse de frein
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/3 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageRonde
- Protection thermiqueS.O.
- Ampérage à pleine charge5.6 A
- Courant de pleine charge5.60 / 2.80 A
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Efficacité de la pleine charge57.5 %
- Code KVAL
- kW0.25 kW
- Orientation du moteurTOUT
- Poteaux de moteur2
- Méthode de démarrageSM
- Mot-clé de description0.33 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Longueur du moteur sans arbre5.41 po
- Dimension C de la longueur totale10.19 po
- Plage de température ambiante40 °C
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Normes respectéesUL
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulementBalle
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Poids14 lb
- Numéro CUP du fabricant722856008961
- CUP_NON722856008961
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 1/3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , TEFC
- Fiche techniqueMoteur tout usage 1/3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , TEFC
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation