Motion
D12M2JW4
Moteur à induction CA - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, Cadre 56 , Logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00543034
N° MFRD12M2JW4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, Cadre 56 , Logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00543034
N° MFRD12M2JW4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D12M2JW4 ( A466)

Spécifications

  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    29 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif