Aperçu
Description du fabricant
1/4HP 1800RPM C148 ODP 115/208-230V 48
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Taille du cadre48
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBase rigide
- Protection thermiqueAutomatique
- Courant de pleine charge5.20 / 2.70–2.60 A
- Efficacité de la pleine charge55.00 %
- Mot-clé de description1/4 hp
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Dimension C de la longueur totale9.25 po
- Facteur de service1.35
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Normes respectéesUL, CSA
- Poids16 oz
- CUP_NON722856006332
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation