Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.
- La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1/2 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Taille du cadre56None
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1725 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Courant de pleine charge8.6 A
- Orientation du moteurTOUT
- Méthode de démarrageSM
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Code KVAK
- Efficacité de la pleine charge52.5 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionMoteur à usage général, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 tr/min, cadre 56 , DP
- Mot-clé de description0.50 hp
- Diamètre de l’arbre0.6300 po
- Dimension C de la longueur totale10.38 po
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Matériau du cadreAcier laminé
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Facteur de service1.25
- Normes respectéesUL
- Poids21.00 lb
- Numéro CUP du fabricant722856048271
- CUP_NON722856048271
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Tension115/208-230 V
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure Washguard de LEESONMoteurs industriels Washguard de LEESON. Des moteurs qui résistent au lavage.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement d’un moteur en stockUne usine d’agrégats avait une machine d’emballage critique tombée en panne lorsque son moteur FEO spécial a fait défaut.
Voir la documentation