Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Mot-clé de description1 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids25 lb
- Type de produitMoteurs à usage général