Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, 254T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00543102
N° MFRU15S2H

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR U15S2H ( A932)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Taille du cadre
    254T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    45.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    208 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif