Aperçu
Spécifications
- Famille de moteursAimant permanent
- Type de moteurMoteur à usage défini
- Puissance du moteur1/2 hp
- Tension d’armature c.c.180 V
- Régime de base1750 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille du cadre56C
- Code d’harmonisation8501.31.3000
- Dimension C de la longueur totale11.9 po
- Normes respectéesEE
- Tension d’alimentation du moteur180 V
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Poids24 lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Trousse de soufflerie recommandéeConsulter US Electric
- Contrôle recommandéConsulter US Electric
- Tach recommandé. TrousseConsulter US Electric
- Application typiqueÉquipement industriel, y compris ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, pompes et équipement à connexion directe
- Puissance373.0 W
- CUP_NON786382027292
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Puissance nominale1/2 hp
- Type de montageVisage en C/monté sur pied