Motion
XS12L2IW
Moteur CA antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00543224
N° MFRXS12L2IW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CA antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi), 60 Hz
N° D’ARTICLE MI00543224
N° MFRXS12L2IW
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR XS12L2IW ( F062)

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur antidéflagrant / zone dangereuse
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Code de température
    T3B
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie E, F et G
  • Poids
    31 lb
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif