Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Taille du cadre254T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1180 tr/min
- Efficacité de la pleine charge91.70 %
- Ampères à tension8.7 A à 575 V
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Dimension C de la longueur totale24.78 po
- Type de montagePied
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids267 lb
- DemandesConçu pour les systèmes de distribution 600V destinés aux usines pétrochimiques, aux mines, aux carrières, aux fonderies, aux usines de pâtes et papiers, aux installations de gestion des déchets, aux usines chimiques et à d’autres applications de l’industrie de transformation nécessitant une protection contre la corrosion causée par des conditions d’exploitation environnementales sévères.
- Détails supplémentairesConstruction en fonte entièrement fermée, système d’isolation de qualité supérieure, cadre étanche, boîtier de conduit étanche, élingue d’arbre à anneau en V, plaques signalétiques en acier inoxydable, finition époxy résistant à la corrosion et quincaillerie résistante à la corrosion. Les moteurs à service intensif Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium®, d’une isolation de classe F, d’un facteur de service 1.15 et d’une garantie de 3 ans. Système de lubrification positive (PLS) sur les châssis 250 et plus. Les moteurs sont marqués pour les emplacements Division 2/Zone 2, Classe I. Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568136423
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de produitMoteurs de service intensif
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.