Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//220/440 V, Cadre 215T , Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 50/60 Hz, Montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00543434
N° MFRU10S1M

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR U10S1M ( B886)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//220/440 V
  • Taille du cadre
    215T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Type de montage
    Pied
  • Ampérage à pleine charge
    25.6 / 12.8–30.2 / 15.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    122 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif