U15S1M
Moteur à induction CA - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//220/440 V, Cadre 254T , Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 50/60 Hz, Montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00543438
N° MFRU15S1M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//220/440 V, Cadre 254T , Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 50/60 Hz, Montage sur pied
N° D’ARTICLE MI00543438
N° MFRU15S1M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR U15S1M ( B888)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//220/440 V
  • Taille du cadre
    254T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Type de montage
    Pied
  • Ampérage à pleine charge
    38.8 / 19.4–45 / 22.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    200 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif