Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur15 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur190/380//220/440 V
- Taille du cadre254T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Type de montagePied
- Ampérage à pleine charge40.4 / 20.2–47.4 / 23.7 A
- Efficacité de la pleine charge88.50 %
- Mot-clé de description15 hp
- Facteur de service1.25
- Poids186 lb
- Type de produitMoteurs à usage général