Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur25 hp
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur190/380//220/440 V
- Taille du cadre284T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Type de montagePied
- Ampérage à pleine charge63 / 31.5–74.2 / 37.1 A
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Mot-clé de description25 hp
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Facteur de service1.25
- Poids267 lb
- Type de produitMoteurs à usage général