Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1/2 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base3450 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageVisage en C/base
- Courant de pleine charge1.80–1.60 / 0.80 A
- Efficacité de la pleine charge75.5 %
- Poteaux de moteur2
- Mot-clé de description1/2 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.7 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesBISSC, NEMA, USDA
- Poids32 lb
- DemandesBoulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les produits sanitaires, la transformation des aliments, les emballages de viande
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- CUP_NON786382069971
- Page de produit du fabricant
- ModèleP063GCD4463015B
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Courant maximal admissible0.8 A, 1.6 à 1.8 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple12.21 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général