Motion
WD34S1AC
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 3/4 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadre, logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage sur base, service continu
N° D’ARTICLE MI00543475
N° MFRWD34S1AC
Prix805.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 3/4 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadre, logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage sur base, service continu
N° D’ARTICLE MI00543475
N° MFRWD34S1AC
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
Votre prix805.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CH, 3450 TR/MIN, WD34S1AC, 208-230/460 V, 5
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Conception lisse et certifiée BISSC® pour un nettoyage facile (cadre 180–210 )
  • Peinture époxyde blanche non toxique approuvée par l’USDA®
  • Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 180–210 )
  • Joints d’arbre rotatifs à anneau en V
  • Données de fonctionnement complètes de 50 et 60 hertz sur la plaque signalétique (cadre 180–210 )
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz sauf WD3SD14
  • Roulements à billes scellés à double contact
  • Protection interne contre la corrosion sur le rotor, le stator, l'enroulement et le châssis
  • Double trempage et cuisson sur enroulement
  • Arbre en acier inoxydable 303 , position d'assemblage F1
  • Boîte de conduit étanche résistante à l’humidité avec trous de plomb NPT
  • Plaque signalétique en acier inoxydable
  • Ventilateur entièrement fermé refroidi (TEFC)
  • Plusieurs drains en T en acier inoxydable (cadres 56 et 140 )
  • Bouchons de vidange amovibles (cadres 180 et 210 )
  • Convient aux transformateurs alimentaires, aux boîtes de conserve, aux emballeurs de viande, aux boulangeries, aux laiteries, aux fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les moteurs sanitaires et faciles à nettoyer

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Courant de pleine charge
    2.40–2.20 / 1.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.5 %
  • Poteaux de moteur
    2
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.7 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    BISSC, NEMA, USDA
  • Poids
    32 lb
  • Demandes
    Boulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour l’hygiène, moteurs faciles à nettoyer, transformation des aliments, emballeurs de viande
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • CUP_NON
    786382048136
  • Catalogue du fabricant
  • Modèle
    P063GCC4462015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Courant maximal admissible
    1.1 A, 2.2 à 2.4 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    18.31 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif