Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageBride face en C
- Courant de pleine charge2.60–2.40 / 1.20 A
- Efficacité de la pleine charge82.1 %
- Poteaux de moteur4
- Mot-clé de description3/4 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale12.2 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesBISSC, NEMA, USDA
- Poids26 lb
- DemandesBoulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour l’hygiène, moteurs faciles à nettoyer, transformation des aliments, emballeurs de viande
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- CUP_NON786382071134
- Page de produit du fabricant
- ModèleP063GBF4445015B
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Courant maximal admissible1.2 A, 2.4 à 2.6 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple36.54 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général