D1P2H
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 143T , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00543491
N° MFRD1P2H
Prix658.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 143T , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00543491
N° MFRD1P2H
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
Prix658.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 CH,1755 TR/MIN,D1P2H,200 V,143T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Taille du cadre
    143T
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    12.8 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    30 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382017118
  • CUP_NON
    786382017118
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    FC87
  • Courant maximal admissible
    3.6 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    3 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif