Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Taille du cadre145T
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1750 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Poteaux de moteur4
- DescriptionNidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Dimension C de la longueur totale12.8 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids35 lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Numéro CUP du fabricant786382019075
- CUP_NON786382019075
- Page de produit du fabricant
- ModèleFC90
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible4.9 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple4.5 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général