Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur10 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Taille du cadre215T
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de montagePied
- Courant de pleine charge42.20 A
- Mot-clé de description10 hp
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Facteur de service1.15
- Poids150 lb
- Type de produitMoteurs à usage général