Aperçu
Spécifications
- Famille de moteursBlessure de shunt
- Type de moteurBrossé
- Puissance du moteur30 hp
- Tension d’armature c.c.240 V
- Régime de base1750 tr/min
- Type de boîtierDPFG (anti-goutte entièrement protégé)
- Taille du cadre NEMA/IEC288AT
- Tension de champ c.c.150/300 V
- Courant pleine charge de l’armature106 A
- Courant pleine charge sur le terrain4.52 A
- Dimension C de la longueur totale32.75 po
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesNEMA
- Roulement d'extrémité d'entraînement6210
- Poids603.00 lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6209
- Trousse de soufflerie recommandéeFvb4280
- Contrôle recommandéBc20H240-Cl
- Tach recommandé. TrousseTkp1836Xp
- Application typiqueMoteur d’entraînement de cicatrices à utiliser avec alimentation 3 phase rectifiée, code d’alimentation (ensembles C et D ou M-G)
- Puissance22380.0 W
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568125298
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.