D5075P
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 500 V, 1750 tr/min, DPFG (anti-goutte entièrement protégé), cadre 366AT
N° D’ARTICLE MI00543956
N° MFRD5075P
Prix70,759.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 500 V, 1750 tr/min, DPFG (anti-goutte entièrement protégé), cadre 366AT
N° D’ARTICLE MI00543956
N° MFRD5075P
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
Prix70,759.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
75 1750 D5075P DPFG 500 VC 366AT MOTEUR

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    DPFG (anti-goutte entièrement protégé)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    366AT
  • Tension de champ c.c.
    150/300 V
  • Courant pleine charge de l’armature
    123 A
  • Courant pleine charge sur le terrain
    1.48 A
  • Dimension C de la longueur totale
    38.88 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6213
  • Poids
    950.00 lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211
  • Contrôle recommandé
    Bc20H475-Cl
  • Tach recommandé. Trousse
    Tkp1836Xp
  • Application typique
    Moteur d’entraînement de cicatrices à utiliser avec alimentation 3 phase rectifiée, code d’alimentation (ensembles C et D ou M-G)
  • Puissance
    55950.0 W
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568125380

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif