CDPT3306
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 180 V, 1750 tr/min, TENV (entièrement fermé, non ventilé), cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00543977
N° MFRCDPT3306
Prix3,400.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Aimant permanent, brossé, 180 V, 1750 tr/min, TENV (entièrement fermé, non ventilé), cadre 56C
N° D’ARTICLE MI00543977
N° MFRCDPT3306
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
Prix3,400.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/4 1800 CDPT3306 TENV 180 56C

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Tension d’armature c.c.
    180 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Courant pleine charge de l’armature
    1.25 A
  • Dimension C de la longueur totale
    14.05 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Poids
    27.00 lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Contrôle recommandé
    Bc140
  • Application typique
    Convoyeurs et pompes de dosage où une régulation précise de la vitesse est requise
  • Puissance
    186.5 W
  • CUP_NON
    781568175743

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif