D2510P
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 240 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 259AT
N° D’ARTICLE MI00543978
N° MFRD2510P
Prix34,859.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 240 V, 1750 tr/min, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), cadre 259AT
N° D’ARTICLE MI00543978
N° MFRD2510P
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
Prix34,859.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 1750 D2510P TEFC 240 BRAS

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Tension d’armature c.c.
    240 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    259AT
  • Tension de champ c.c.
    150/300 V
  • Courant pleine charge de l’armature
    34.3 A
  • Courant pleine charge sur le terrain
    1.72 A
  • Dimension C de la longueur totale
    31.69 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6209
  • Poids
    450.00 lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207
  • Contrôle recommandé
    Bc20H210-Cl
  • Tach recommandé. Trousse
    Tkp2136Xpt
  • Application typique
    Convoyeurs, machines d’emballage et autres applications pour les moteurs d’entraînement des cicatrices
  • Puissance
    7460.0 W
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568125090

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif