Aperçu
- Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité
- Joints en néoprène
- Roulements à double joint
- Élingue d’anneau en V à contact de course Forsheda®
- Arbre en acier inoxydable
- Fini époxy appliqué électrostatiquement
- Isolation de classe F
- Tropicalisé
- Efficacité standard
- Logement TENV
- Applications - Transformation des aliments et autres applications où le moteur est régulièrement exposé à un lavage à haute pression
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Régime de base1765 tr/min
- Courant de pleine charge1.40 A
- Efficacité de la pleine charge78.50 %
- Ampères à tension3.0 A @ 208 V; 2.8 A @ 230 V; 1.4 A @ 460 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Mot-clé de description3/4 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.06 po
- GarantieGarantie de 2 ans
- Type de roulementBalle
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.25
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- Poids34 lb
- DemandesLa transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs reçoivent un lavage régulier.
- Détails supplémentairesQuincaillerie en acier inoxydable série 300 , scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité. Joints en néoprène. Roulements à billes à double joint. Joint à lèvres et à anneau en V sur l'extrémité d'entraînement. Rallonge d’arbre en acier inoxydable. Fini époxy appliqué électrostatiquement sur un apprêt autophorétique. Isolation de classe F. Les moteurs Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568108437
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service de lavage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.