Motion
CWDL3509
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00544084
N° MFRCWDL3509
Prix1,250.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (peint) - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI00544084
N° MFRCWDL3509
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
Votre prix1,250.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 3600 CWDL3509 TEFC 115/230 56C
  • Quincaillerie en acier inoxydable série 300
  • Scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité
  • Joints en néoprène
  • Roulements à double joint
  • Élingue d’anneau en V à contact de course Forsheda®
  • Arbre en acier inoxydable
  • Fini époxy appliqué électrostatiquement
  • Isolation de classe F
  • Tropicalisé
  • Efficacité standard
  • Applications : transformation des aliments et autres applications où le moteur est régulièrement exposé à un lavage à haute pression

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Courant de pleine charge
    5.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68.00 %
  • Ampères à tension
    5.9 A @ 230 V; 6.1 A @ 208 V; 11.8 A @ 115 V
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.23 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Facteur de service
    1.25
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Poids
    41 lb
  • Demandes
    Applications de transformation des aliments monophasées où les moteurs reçoivent un lavage à grande eau sur une base régulière.
  • Détails supplémentaires
    Quincaillerie en acier inoxydable série 300 , scellant contre l’humidité sur les têtes de boulons, entre le cadre et les plaques d’extrémité. Joints en néoprène. Roulements à billes à double joint. Joint à lèvres et à anneau en V sur l'extrémité d'entraînement. Rallonge d’arbre en acier inoxydable. Fini époxy appliqué électrostatiquement sur un apprêt autophorétique. Isolation de classe F.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568108376
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif