Motion
C400P2W
Moteur c.a. Severe Duty - 400 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 2300/4000 V, 5010S cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00544124
N° MFRC400P2W
Prix93,293.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. Severe Duty - 400 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 2300/4000 V, 5010S cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1785 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00544124
N° MFRC400P2W
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
Prix93,293.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR C400P2W ( G48368)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    400 hp
  • Pays d’origine
    USA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    2300/4000 V
  • Taille du cadre
    5010S
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Description
    Au moment où le nom TITAN® a été introduit sur le marché en 1976, les moteurs à châssis supérieurs à NEMA® sous la marque U.S. Motors® étaient fabriqués depuis plus d’une décennie... d’abord à Los Angeles, en Californie, puis à Prescott, en Arizona. Ces grandes machines ont été conçues principalement pour le pompage de fluides. Alors que les fabricants de pompes construisaient des pompes plus grosses, les grands moteurs c.a. nécessaires pour les entraîner augmentaient en taille pour répondre à la demande. Aujourd’hui, les grands moteurs horizontaux et verticaux c.a. sont fabriqués et testés dans les installations ISO9001-2008 de Nidec et certifiées API de Mena, Arkansas. Les moteurs TITAN® sont disponibles dans une variété de tailles de châssis et de boîtiers, qu’ils soient en stock ou sur commande. Ces machines sont construites pour résister aux rigueurs des industries pétrolières et gazières, des pâtes et papiers, des eaux usées, de l’électricité, de l’acier, de la foresterie, du ciment et de l’exploitation minière. Les moteurs à châssis TITAN® 841 449 à 5800 sont conçus pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie. Ces machines sont couramment utilisées dans les environnements de service intensif pour les pompes, les compresseurs, les ventilateurs, les souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Elles sont idéales pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on trouve généralement dans les industries du pétrole, des produits chimiques, des pâtes et papiers, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière.
  • Mot-clé de description
    400 hp
  • Dimension C de la longueur totale
    67.6 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    4800 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Numéro CUP du fabricant
    786382015008
  • CUP_NON
    786382015008
  • Modèle
    FL19
  • Courant maximal admissible
    53 A, 92 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    1175.5 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6315-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif