Aperçu
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur400 hp
- Mot-clé de description400 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur2300/4000 V
- Taille du cadre5809ML
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.00 %
- Type de montagePied
- Facteur de service1.15
- Poids5900 lb
- Type de produitMoteurs de service intensif