Motion
MM3454
Moteur c.a. à châssis IEC - 0.18 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D63 châssis, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00544131
N° MFRMM3454
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 0.18 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D63 châssis, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00544131
N° MFRMM3454
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
.25HP/.18KW 1800 MM3454 230/460 D63

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • kW
    0.18 kW
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    D63
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Efficacité de la pleine charge
    72.00 %
  • Ampères à tension
    1.4 A @ 208 V; 1.2 A @ 230 V; 0.6 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    11 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    10.47 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Poids
    20 lb
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant des remplacements de montage de base selon la norme CEI B3 .
  • Détails supplémentaires
    Montage IEC-B3 . Conforme aux normes CEI 60072-1 et CEI 60034-1. F-2 monté sur boîte à conduits. Base rigide. Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception côtelée pour plus de rigidité. Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, cadres en acier épais et boîtier de conduit étanche. Les moteurs avec rangées ombrées ont des cadres et des plaques d’extrémité en fonte.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif