Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 7.50 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, D132S châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00544155
N° MFRMM3711

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10HP/7.5KW 3600 MM3711 230/460 D132S

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • kW
    7.50 kW
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    D132S
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Facteur de service
    1.15
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif