Motion
MM4110
Moteur c.a. à châssis IEC - 30 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D200L châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00544163
N° MFRMM4110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 30 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D200L châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00544163
N° MFRMM4110
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40HP/30KW 1800 MM4110 230/460 D200L

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • kW
    30 kW
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    D200L
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.72 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif