Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Phase du moteur3 ph
- kW3.70 kW
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Taille du cadreD112M
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1750 tr/min
- Courant de pleine charge6.70 A
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Ampères à tension6.7 A @ 460 V; 13.9 A @ 208 V; 13.4 A @ 230 V
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre1.1000 po
- Dimension C de la longueur totale17.66 po
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationF
- Cote IP44/54
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Poids91 lb
- DemandesPompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant des remplacements de montage de base selon la norme CEI B3 .
- Détails supplémentairesMontage IEC-B3 . Conforme aux normes CEI 60072-1 et CEI 60034-1. F-2 monté sur boîte à conduits. Base rigide. Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception côtelée pour plus de rigidité. Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, cadres en acier épais et boîtier de conduit étanche. Les moteurs avec rangées ombrées ont des cadres et des plaques d’extrémité en fonte.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568524077
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.