Motion
EMM3714
Moteur c.a. à châssis IEC - 7.50 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D132M châssis, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00544175
N° MFREMM3714
Prix2,479.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 7.50 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D132M châssis, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI00544175
N° MFREMM3714
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
Votre prix2,479.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EMM3714 7.5/10.0 1800 TEFC 230/460 D132M

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • kW
    7.50 kW
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    D132M
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Courant de pleine charge
    12.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Ampères à tension
    25.4 A @ 208 V; 24.0 A @ 230 V; 12.0 A @ 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    20.29 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Poids
    165 lb
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant des remplacements de montage de base selon la norme CEI B3 .
  • Détails supplémentaires
    Montage IEC-B3 . Conforme aux normes CEI 60072-1 et CEI 60034-1. F-2 monté sur boîte à conduits. Base rigide. Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception côtelée pour plus de rigidité. Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, cadres en acier épais et boîtier de conduit étanche. Les moteurs avec rangées ombrées ont des cadres et des plaques d’extrémité en fonte.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568526798
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif