Motion
EMVM3558D
Moteur c.a. à châssis IEC - 1.50 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D90LD châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage sur bride B5 , service continu
N° D’ARTICLE MI00544188
N° MFREMVM3558D
Prix1,430.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 1.50 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D90LD châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage sur bride B5 , service continu
N° D’ARTICLE MI00544188
N° MFREMVM3558D
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
Votre prix1,430.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EMVM3558D 1.52.0 1800 TEFC 230/460 D90LD

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • kW
    1.50 kW
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Taille du cadre
    D90LD
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Code KVA
    L
  • Protection thermique
    Aucun
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Diamètre de l’arbre
    0.95 po
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Dimension C de la longueur totale
    12.99 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    CE, CSA EEV
  • Poids
    45 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    781568816004
  • CUP_NON
    781568816004
  • Type de montage
    Bride B5
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif