Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1 hp
- Mot-clé de description1 hp
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension dâalimentation du moteur575 V
- Taille du cadre143T
- Type de boßtierTEFC (ventilateur entiÚrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1765 tr/min
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- AmpĂšres Ă tension1.2 A Ă 575 V
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
- DiamĂštre de lâarbre0.8750 po
- Dimension C de la longueur totale12.95 po
- Type de montagePied
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe dâisolationF
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CCSA US, CSA
- Code dâharmonisation8501.51.6040
- Poids62 lb
- DemandesConçu pour les systĂšmes de distribution 600V destinĂ©s aux usines pĂ©trochimiques, aux mines, aux carriĂšres, aux fonderies, aux usines de pĂątes et papiers, aux installations de gestion des dĂ©chets, aux usines chimiques et Ă dâautres applications de lâindustrie de transformation nĂ©cessitant une protection contre la corrosion causĂ©e par des conditions dâexploitation environnementales sĂ©vĂšres.
- DĂ©tails supplĂ©mentairesConstruction en fonte entiĂšrement fermĂ©e, systĂšme dâisolation de qualitĂ© supĂ©rieure, cadre Ă©tanche, boĂźtier de conduit Ă©tanche, Ă©lingue dâarbre Ă anneau en V, plaques signalĂ©tiques en acier inoxydable, finition Ă©poxy rĂ©sistant Ă la corrosion et quincaillerie rĂ©sistante Ă la corrosion. Les moteurs Ă service intensif Super-EÂź sont dotĂ©s dâune efficacitĂ© NEMA PremiumÂź, dâune isolation de classe F, dâun facteur de service 1.15 et dâune garantie de 3 ans. SystĂšme de lubrification positive (PLS) sur les chĂąssis 250 et plus. Les moteurs sont marquĂ©s pour les emplacements Division 2/Zone 2, Classe I. Conception prĂȘte pour lâonduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code dâinformation de la plaque signalĂ©tique, voir le tableau Ă la page 51 pour des informations spĂ©cifiques sur le moteur.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568136515
- Schéma de cùblage
- Vidéo didactique
- Type de produitMoteurs de service intensif
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation dâaliments et de boissons Ă©prouvait des dĂ©faillances frĂ©quentes des rĂ©ducteurs dâengrenages entraĂźnant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifiĂ© rĂ©pĂ©tĂ©.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez lâefficacitĂ© et la fiabilitĂ© de vos opĂ©rations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spĂ©cifiquement pour rĂ©pondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacitĂ©s globalesMaximisez lâefficacitĂ© et la fiabilitĂ© de vos opĂ©rations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spĂ©cifiquement pour rĂ©pondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
DĂ©couvrez les avantages dâune conversion de moteur c.c. Ă c.a. par rapport Ă un remplacement c.c. direct.