Aperçu
Description du fabricant
2 CH, 1175 TR/MIN, C2P3G, 575 V, 184T
Spécifications
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur2 hp
- Pays d’origineMEX
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Taille du cadre184T
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Régime de base1175 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de montageHorizontal / Pied
- Efficacité de la pleine charge88.5 %
- Poteaux de moteur6
- Mot-clé de description2 hp
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Dimension C de la longueur totale16.1 po
- Classe de conception NEMAB
- Facteur de service1.15
- Matériau du cadreFonte
- Classe d’isolationF
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Poids110 lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Page de produit du fabricant
- ModèleDH70
- Catégorie de moteurMoteur de service corrosif
- Schéma de câblage
- Dessin 2D
- Courant maximal admissible2.5 A
- Types de produitsMoteurs CA
- Couple8.9 pi-lb
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité