C15P3G
Moteur c.a. Severe Duty - 15 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 284T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00544293
N° MFRC15P3G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. Severe Duty - 15 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 284T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied
N° D’ARTICLE MI00544293
N° MFRC15P3G
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR C15P3G ( G44842)

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    284T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Type de montage
    Pied
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    400 lb
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif