Motion
C40P2G
Moteur pour service sévère/corrosif - 40 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 324T cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1780 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00544302
N° MFRC40P2G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service sévère/corrosif - 40 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 324T cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 1780 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00544302
N° MFRC40P2G
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40 CH, 1780 TR/MIN, C40P2G, 575 V, 324T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Pays d’origine
    MEX
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    324T
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    30.7 po
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Poids
    515 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    DM06
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service corrosif
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Courant maximal admissible
    37 A
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Couple
    118 pi-lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif