Motion
EM2548T-4
Moteur à induction CA - 60 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, Cadre 404T , Logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, Montage au pied
N° D’ARTICLE MI00544326
N° MFREM2548T-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à induction CA - 60 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, Cadre 404T , Logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, Montage au pied
N° D’ARTICLE MI00544326
N° MFREM2548T-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60 1200 EM2548T-4 ODP 460 404T

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Taille du cadre
    404T
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de montage
    Pied
  • Efficacité de la pleine charge
    95.00 %
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po
  • Dimension C de la longueur totale
    34.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    1099 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif