Motion
CL5004A-50

Baldor-Reliance
CL5004A-50

Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/2 hp, 1500 tr/min, 1 ph, 110/220 V, cadre 56C , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50 Hz, base 1500 tr/min, Face en C/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00544339
N° MFRCL5004A-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Baldor-Reliance
CL5004A-50

Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/2 hp, 1500 tr/min, 1 ph, 110/220 V, cadre 56C , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50 Hz, base 1500 tr/min, Face en C/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00544339
N° MFRCL5004A-50
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/2 1500 CL5004A-50 TEFC-XP 115/230 56C

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    110/220 V
  • Taille du cadre
    56C
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Courant de pleine charge
    3.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62.00 %
  • Ampères à tension
    7.2 A @ 110 V; 3.6 A @ 220 V
  • Volts à fréquence
    110 V à 50 Hz; 220 V à 50 Hz
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    15.22 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Normes respectées
    CSA, UL, UR
  • Code de température
    T3C
  • Groupe et classe
    Division 1, Classe I - Groupe D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Poids
    43 lb
  • Demandes
    Idéal pour une utilisation sur les pompes, les souffleurs, les vannes et les boîtes d’engrenages où des fumées et de la poussière dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués UL Div 1 et/ou homologués CSA.
  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour la classe I, le groupe D; la classe I, le groupe D, la classe II, les groupes F et G. Construction en acier de gros calibre entièrement fermé avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé. Fini époxy résistant à la corrosion. Conception monophasée ou triphasée. 1.0 Facteur de service. Fonctionnement à onde sinusoïdale à vitesse fixe seulement. Pas de couvercle d’égouttement.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif