Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Phase du moteur1 ph
- Puissance du moteur3/4 hp
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur110/220 V
- Taille du cadre56C
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Cote de fréquence50 Hz
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1500 tr/min
- Courant de pleine charge9.60 / 4.80 A
- Efficacité de la pleine charge70.00 %
- Ampères à tension9.6 A @ 110 V; 4.8 A @ 220 V
- Volts à fréquence110 V à 50 Hz; 220 V à 50 Hz
- Mot-clé de description3/4 hp
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale15.17 po
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Normes respectéesCSA, UL, UR
- Code de températureT4
- Groupe et classeDivision 1, Classe I - Groupe D, Classe II - Groupes F et G
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Poids52 lb
- DemandesIdéal pour une utilisation sur les pompes, les souffleurs, les vannes et les boîtes d’engrenages où des fumées et de la poussière dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués UL Div 1 et/ou homologués CSA.
- Détails supplémentairesHomologué UL et CSA pour la classe I, le groupe D; la classe I, le groupe D, la classe II, les groupes F et G. Construction en acier de gros calibre entièrement fermé avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé. Fini époxy résistant à la corrosion. Conception monophasée ou triphasée. 1.0 Facteur de service. Fonctionnement à onde sinusoïdale à vitesse fixe seulement. Pas de couvercle d’égouttement.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.