EM4108T-5
Moteur à usage général - 30 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 286TS cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3520 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00544412
N° MFREM4108T-5
Prix8,008.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 30 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 286TS cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3520 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00544412
N° MFREM4108T-5
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
Votre prix8,008.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30 3600 EM4108T-5 TEFC 575 286TS

Spécifications

  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Taille du cadre
    286TS
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Régime de base
    3520 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de montage
    Pied
  • Courant de pleine charge
    26.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Ampères à tension
    26.5 A à 575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    24.70 po
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.15
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Poids
    382 lb
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
  • Détails supplémentaires
    Enroulements en cuivre, roulements à billes et cadres en acier ou en fonte robustes.
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • CUP_NON
    781568139127
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif