5K42JN3051

LEESON (RRX)
5K42JN3051

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200-230 V, 56 cadre, logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00544431
N° MFR5K42JN3051
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON (RRX)
5K42JN3051

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200-230 V, 56 cadre, logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI00544431
N° MFR5K42JN3051
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM K544 DP 200-230V 56 3PH
  • Modèle à deux vitesses Couple variable sur deux cotes de vitesse Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Plaqué nominatif 60/50 Hz à la puissance inférieure suivante

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    200-230 V
  • Taille du cadre
    56
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Courant de pleine charge
    2.4-2.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Poteaux de moteur
    4
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.05 po
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Classe d’isolation
    B
  • Facteur de service
    1.25
  • Normes respectées
    UL
  • Poids
    23 lb
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041081
  • CUP_NON
    722856041081
  • Page de produit du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Dessin 2D
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif