Aperçu
Spécifications
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Phase du moteur3 ph
- Puissance du moteur1/2 hp / 7/32 hp
- Rpm synchrone1200 tr/min / 1800 tr/min
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Taille du cadre56
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.90 / 0.60 A
- Type de condition de serviceService continu
- Régime de base1140 tr/min / 1725 tr/min
- Efficacité de la pleine charge78.00 %
- Ampères à tension0.9 A à 460 V
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Dimension C de la longueur totale11.07 po
- Facteur de service1.00
- Matériau du cadreAcier
- Classe d’isolationB
- Normes respectéesUR, CSA
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- Poids33 lb
- DemandesVentilateurs, ventilateurs et pompes.
- Détails supplémentairesConçu pour être utilisé dans les applications où plusieurs vitesses sont requises. Cadres en acier robuste ou en fonte, roulement à billes, rotors à équilibrage dynamique.
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781568147405
- Schéma de câblage
- Vidéo didactique
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.