PSC3413A
Moteur souffleur/ventilateur - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Z , logement TEAO (au-dessus de l'air entièrement fermé), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00544438
N° MFRPSC3413A
Prix759.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 48Z , logement TEAO (au-dessus de l'air entièrement fermé), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00544438
N° MFRPSC3413A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix759.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/4 1800 PSC3413A 48Z

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Taille du cadre
    48Z
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Courant de pleine charge
    2.60 / 1.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    65.50 %
  • Ampères à tension
    2.6 A @ 115 V; 1.3 A @ 230 V
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    11.34 po
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Poids
    20 lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Demandes
    Ventilateurs d’échappement, ventilateurs de traitement d’air, appareils de chauffage.
  • CUP_NON
    781568148655
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes à double joint, cadre en acier robuste, finition époxy résistant à la corrosion. Boulons 1” allongés. Condensateur séparé permanent. Surcharges thermiques automatiques.
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif