MPM3458
Farm Duty - Moteur de pompe doseuse - 1/3 hp, 1500 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 230/460//190/380 V, cadre 48 , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 1425 tr/min / 1725 tr/min Base, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00544474
N° MFRMPM3458
Prix467.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Farm Duty - Moteur de pompe doseuse - 1/3 hp, 1500 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 230/460//190/380 V, cadre 48 , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 1425 tr/min / 1725 tr/min Base, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI00544474
N° MFRMPM3458
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
Votre prix467.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR MPM3458

Spécifications

  • Catégorie de moteur
    Moteur de la pompe de dosage
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min / 1800 tr/min
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460//190/380 V
  • Taille du cadre
    48
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Régime de base
    1425 tr/min / 1725 tr/min
  • Courant de pleine charge
    0.80 A
  • Ampères à tension
    1.8 A @ 190 V; 1.6 A @ 230 V; 0.9 A @ 380 V; 0.8 A @ 460 V
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    10.72 po
  • Garantie
    Garantie de 2 ans
  • Type de roulement
    Balle
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Facteur de service
    1.00
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Classe d’isolation
    B
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Poids
    20 lb
  • Demandes
    Systèmes de pompe de dosage principalement utilisés pour injecter des produits chimiques dans les systèmes de distribution d’irrigation.
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568122464
  • Détails supplémentaires
    Qualité industrielle TEFC. Conçu avec une boîte de conduit à la position 12 heures pour faciliter le montage sur les pompes d’injection de produits chimiques existantes. Peinture époxy. Conçu pour une utilisation à 230/460 volts 60hz ou 190/380 volts 50hz.
  • Schéma de câblage
  • Vidéo didactique
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de ferme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif